Motion
25009-9663

GARLOCK KLOZURE
25009-9663

Oil Seal - Split, 5.687 in Shaft Dia., 7.187 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 23 Design, FDA Compliant Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI07385361
N° MFR25009-9663
Prix693.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25009-9663

Oil Seal - Split, 5.687 in Shaft Dia., 7.187 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 23 Design, FDA Compliant Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI07385361
N° MFR25009-9663
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
Prix693.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.187 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.687 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 23
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone conforme à la FDA
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25009-9663
  • Numéro CUP du fabricant
    717744220532
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone conforme à la FDA
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -75 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X9663 SIL SPLIT 5.687" D.I. 7.187" D.E.
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.