Motion
BSF50140DDUHP2B

NSK CORP, BEARING DIV
BSF50140DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 140 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI07385667
N° MFRBSF50140DDUHP2B
Prix4,470.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF50140DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 140 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI07385667
N° MFRBSF50140DDUHP2B
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
Prix4,470.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    54 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSF50140DDUHP2B AXIAL CONTACT BRG
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176954658
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176954658

Aperçu

Description du fabricant
BSF50140DDUHP2B AXIAL CONTACT BRG