Motion
UCS 5205  C3

SHUSTER CORP
SHU 5205 C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07387945
N° MFRSHU 5205 C3
Prix119.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 5205 C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07387945
N° MFRSHU 5205 C3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix119.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    20.6 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5205C3 ROULEMENTS À BILLES À DOUBLE RANGÉE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
5205C3 ROULEMENTS À BILLES À DOUBLE RANGÉE