Motion
XA-12G

ENERPAC
XA-12G

Pompes hydrauliques pneumatiques XA - Cylindres à action unique, réservoir de 0.53 gal, capacité utilisable de 122.00 po3, 10000 psi max.
N° D’ARTICLE MI07390356
N° MFRXA-12G
Prix2,493.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
XA-12G

Pompes hydrauliques pneumatiques XA - Cylindres à action unique, réservoir de 0.53 gal, capacité utilisable de 122.00 po3, 10000 psi max.
N° D’ARTICLE MI07390356
N° MFRXA-12G
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
Prix2,493.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    22.90 lb

Détails

  • Consommation d'air
    35 pcm
  • Plage de pression d'air
    30 à 125 psi
  • Mot-clé de description
    Cylindres à action unique
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    Action unique
  • Capacité du réservoir
    0.53 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    122.0 po3
  • Série / Type
    Série XA
  • Débit typique à 0 lb/po2
    120.000 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    122.00 po3
  • Fonctionnalité de la vanne
    Avancer/Maintenir/Rétracter
  • Type de vanne
    3-Way, 3-Position
  • Type/fonction de vanne
    3-Way, 3-Position / retenue avancée rétractable

Aperçu

Description du fabricant
POMPES À PIED AIR DRVIEN HYD XA12G
  • Action unique, rappel par ressort
  • À utiliser dans les zones de travail très confinées

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté