Motion
VQ7-6-FIG-D-3ZA03

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FIG-D-3ZA03

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI07393020
N° MFRVQ7-6-FIG-D-3ZA03
Prix159.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FIG-D-3ZA03

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI07393020
N° MFRVQ7-6-FIG-D-3ZA03
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
Prix159.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    3 Centre de pression de position
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Port latéral avec sous-plaque
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FIG-D-3ZA03 VANNE
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon