Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur du fil de connexionSDPC - (longueur du cordon de 0.5 m, connecteur à M12-4 broches)
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa série de cylindres compacts C(D)LQ offre une prévention contre les chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
- Changement automatiqueM9BW - semiconducteurs, indication 2-Color, 2 fils, horizontal
- Type de cylindre compactVerrouillage
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCLQ
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrous traversants
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Sexe de la tigeHomme
- Type de tigeTige unique
- SérieCLQ
Aperçu
- Profil bas avec unité de verrouillage compacte
- Deux types de montage
- Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
- La direction de verrouillage peut être sélectionnée
- Déverrouillage manuel facile