Spécifications
Dimensions
- Angle Helix37.00
- Longueur de la coupe1-1/4 po
- Diamètre de l’usine1/2 po
- Longueur totale3-1/4 po
- PasGrossière
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Direction de coupeMain droite
- Type de finExtrémité carrée
- Portée étendueNon
- Revêtement de finitionTiCN
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
- Nombre de cannelures3
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Le carbonitride de titane (TiCN) est plus dur et plus résistant à l’usure que le TiN
- Il est couramment utilisé sur l’acier inoxydable, la fonte et les alliages d’aluminium.