Motion
S13TAFGPU-10
Gants résistants aux coupures TenActiv de taille X-Large, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07405306
N° MFRS13TAFGPU-10
Prix6.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures TenActiv de taille X-Large, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07405306
N° MFRS13TAFGPU-10
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
Prix6.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir/Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Tricot composite
  • Matériel
    DixActiv
  • CUP_NON
    779406364541

Aperçu

Description du fabricant
S13TAFGPU10 COMPOSITE TENACTIV