Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Rayon du filet0.0827 po
- Largeur de la bague intérieure1.535 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur39 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids7.915 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Description6316-2RS ROULEMENTS À BILLES
- Caractéristiques et avantages• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables ISO standard • Qualité du moteur électrique (EMQ) • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 6316-2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 170 mm, une largeur de 39 mm, une conception droite, doublement étanche.
- Numéro de catalogue du fabricant6316-2RS
- Numéro CUP du fabricant087796294356
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal5200 tr/min (graisse), 7500 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-40° C
- Classe de précisionISO Normal/ABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796294356
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Dimensions interchangeables selon la norme ISO
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Engineered Solutions for Conveyor Applications with TimkenThe Timken Company offers a full range of products for the unique needs of your conveyor system. We can engineer customized solutions and bearing configurations that meet the demands and challenges of your applications from multi-point sealing solutions and locking combinations to flingers and housing and mounting options. Plus, with our assemble-to-order model, we can build your mounted bearing faster allowing us to quickly respond and reduce lead times.
View flyer
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View literature
Timken Aggregate Blue Ribbon V-Belts Case StudyAn aggregate company contacted Timken Belts with concerns about belt wear life on their 8 shaker screen decks. Each shaker screen deck utilized 4-8 of the competitor's belts.
View case study
Timken Mounted Solid-Block Spherical Roller BearingTimken Solid-Block Mounted Spherical Roller Bearings feature cast stainless steel housings designed to withstand harsh, washdown, and corrosive environments. They offer versatile sealing, shaft-locking options, and misalignment capability for demanding applications such as food processing, marine, and wastewater industries.
View flyer
More resources
Timken IP69K Hygienic Mounted Ball Bearings
Fully stainless bearings with IP69K water and dust protection rating without the use of an end cover for food and beverage applications.
Timken Corrosion-Resistant Deep Groove Ball Bearings
Food and beverage manufacturers and producers need premium products that deliver machinery uptime and food safety. You can meet these challenges head-on with Timken corrosion-resistant deep groove ball bearings. Improve food safety, reduce maintenance, decrease unplanned downtime, increase overall productivity.