Motion
7000122514  WR340LE REPOS DE POIGNET EN GEL

3M
7000122514 WR340LE GEL WRIST REST

3M™ Repose-poignet en gel WR340LE, extra long pour clavier et souris, cuirette, noir, 2.5 po x 25.0 po x 0.75 po
N° D’ARTICLE MI07410776
N° MFR7000122514 WR340LE GEL WRIST REST
Prix53.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122514 WR340LE GEL WRIST REST

3M™ Repose-poignet en gel WR340LE, extra long pour clavier et souris, cuirette, noir, 2.5 po x 25.0 po x 0.75 po
N° D’ARTICLE MI07410776
N° MFR7000122514 WR340LE GEL WRIST REST
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
Votre prix53.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    25 po
  • Poids
    1.584 lb
  • Largeur
    2.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131981003
  • CUP_NON
    00051131981003

Aperçu

Description du fabricant
7000122514 WR340LE REPOS DE POIGNET EN GEL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Repose-poignets en gel Leatherette avec protection antimicrobienne*
  • Peut être utilisé comme repose-poignet de remplacement sur les plateaux à clavier dotés de la plateforme standard KP100LE et des KD 85, 90 et 95
  • Garantie de 1 an
  • * Protection antimicrobienne du produit : Les repose-poignets remplis de gel avec protection antimicrobienne empêchent la croissance de micro-organismes, comme les bactéries, à la surface du produit, qui peuvent causer des taches, des odeurs et\nla dégradation du produit.