Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Classement du boîtier : IP68, IP69K • Résistant aux agents de nettoyage industriels, certifié Ecolab • Plage de température : -40°C à 100°C • Configuration électrique : DC 3 et 4 fils • Boîtier en acier inoxydable (V4A) et face de détection active en plastique (LCP) approuvés par la FDA • Haut degré de flexibilité et d'options de communication grâce à IO-Link • Variantes spécifiques à la mise en œuvre faciles grâce à un concept modulaire • Procédés stables grâce à des plages de détection étendues et très précises grâce à la technologie SICK ASIC • Réduction des temps d'arrêt des machines grâce à une durée de vie plus longue, même lorsqu'elles sont soumises à des cycles de nettoyage fréquents
- Type de produitCapteurs de proximité inductifs
Aperçu
- Cote du boîtier : IP68, IP69K
- Résistant aux agents nettoyants industriels, certifié Ecolab
- Plage de température : -40°C à 100°C
- Configuration électrique : CC 3 et 4 fils
- Boîtier en acier inoxydable approuvé par la FDA (V4A) et face de détection active en plastique (LCP)
- Haute flexibilité et options de communication grâce à IO-Link
- Mise en œuvre facile de variantes spécifiques au client grâce à un concept modulaire
- Des processus stables grâce à des plages de détection étendues et très précises rendues possibles grâce à l’utilisation de la technologie SICK ASIC
- Réduction des temps d’arrêt de la machine grâce à une durée de vie plus longue, même lorsqu’elle est soumise à des cycles de nettoyage fréquents
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la circulaire
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la circulaire
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la circulaire