Spécifications
Dimensions
- Poids global0.38 g
- Diamètre du tampon8 mm, type de sablage
- Poids0.38 g
Détails
- Bague de verrouillageAvec bague de verrouillage
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponPlat avec côtes
Aperçu
- Tampon d’aspiration compact
- Disponible en types « plat », « plat avec nervure », « mince plat » ou « soufflet »
- Diamètre du tampon : ø3, ø4 (type de sablage), ø5, ø6 (types de sablage standard et de sablage), ø7, ø8 (type de sablage)
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur