Motion
M8H69T32C

DODGE
M8H69T32C

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8407, triple réduction, 69:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432352
N° MFRM8H69T32C
Prix51,964.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M8H69T32C

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8407, triple réduction, 69:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432352
N° MFRM8H69T32C
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
Prix51,964.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    8407
  • Rapport nominal
    69:1
  • Ratio
    69:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.437 po

Détails

  • Ratio réel
    68.53
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H69T32C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476749705
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    14 hp
  • CUP_NON
    782476749705

Aperçu

Description du fabricant
M8H69T32C MTA TA TA 8407, 69:1, 320C-FACE