Motion
M8H27T36C

DODGE
M8H27T36C

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8, triple réduction, 27:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432358
N° MFRM8H27T36C
Prix41,670.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M8H27T36C

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8, triple réduction, 27:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432358
N° MFRM8H27T36C
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
Prix41,670.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    8
  • Rapport nominal
    27:1
  • Ratio
    27:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.437 po
  • Poids
    1312 lb, 595.11 kg

Détails

  • Ratio réel
    26.82
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H27T36C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476749293
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 360TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H
  • Normes respectées
    NEMA
  • Puissance nominale thermique
    14 hp
  • CUP_NON
    782476749293

Aperçu

Description du fabricant
M8H27T36C MTA TA TA 8407, 27:1, 360C-FACE