Motion
M6H50T32TSC4036

DODGE
M6H50T32TSC4036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, triple réduction, 50:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433138
N° MFRM6H50T32TSC4036
Prix35,316.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H50T32TSC4036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, triple réduction, 50:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433138
N° MFRM6H50T32TSC4036
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
Prix35,316.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.83 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1870 po, 30.14 mm
  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.187 po
  • Poids
    1258 lb, 570.62 kg

Détails

  • Ratio réel
    50.26
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H50T32TSC4036
  • Numéro CUP du fabricant
    782475275793
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    782475275793

Aperçu

Description du fabricant
M6H50T32TSC4036 MTA TA TA 6307, 50:1, 320