Motion
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS

Régulateur d'air de précision - 1/2 dans l'orifice d'entrée
N° D’ARTICLE MI07438376
N° MFRMS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS
Prix90.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS

Régulateur d'air de précision - 1/2 dans l'orifice d'entrée
N° D’ARTICLE MI07438376
N° MFRMS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Poids
    1.93 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, écrou hexagonal, manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Débit d’air
    218.95 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Matériel
    Aluminium moulé sous pression
  • Débit d’air maximal
    218.95 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS, VDMA24364-B1, B2-L, ISO 8573-1:2010 [7 :4 :4]

Aperçu

Description du fabricant
529180 MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS FILTRE RÉG