Motion
VMG2.A9 1
2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton sans plomb, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07438852
N° MFRVMG2.A9 1
Prix65.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton sans plomb, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07438852
N° MFRVMG2.A9 1
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
Prix65.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.19 po
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Laiton sans plomb
  • Matériau du corps
    Laiton sans plomb
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • ECCN
    EAR99
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Code d’harmonisation
    8481801085
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848052453
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Série
    VMG
  • CUP_NON
    649848052453

Aperçu

Description du fabricant
VMG2.A9 1 VANNE À BILLE
  • Le système d’étanchéité double permet de faire fonctionner ou d’installer la vanne dans les deux sens, ce qui facilite l’installation
  • La poignée indique clairement la position de la balle
  • Lubrifiant sans silicone sur tous les joints
  • Poignée en nylon La poignée en acier au carbone peut être retirée lorsque la vanne est en service.
  • Certifié NAF61g pour répondre aux lois CA1953 et VT S152 sur l’absence de plomb, ainsi qu’à la loi 2014 sur la réduction du plomb dans l’eau potable ou « Get the Lead Out Act ».
  • DynaQuip® demeure un chef de file de l’industrie en fournissant des solutions sans plomb pour les applications de vannes manuelles et automatisées pour l’eau potable.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon