Motion
AXK 4565

SKF
AXK 4565

Palier à aiguilles - Alésage de 1.7717 po, diamètre extérieur de 2.5591 po, largeur de 0.1181 po
N° D’ARTICLE MI07439345
N° MFRAXK 4565
Prix33.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 4565

Palier à aiguilles - Alésage de 1.7717 po, diamètre extérieur de 2.5591 po, largeur de 0.1181 po
N° D’ARTICLE MI07439345
N° MFRAXK 4565

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7717 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5591 po
  • Largeur totale
    0.1181 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Capacité de charge dynamique
    6070 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577313966
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6070 lbf
  • Capacité de charge statique
    28551 lbf
  • CUP_NON
    7316577313966

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT D’AIGUILLE AXK 4565