Motion
58056
Jantes combinées coupe/meule de type 27 TIGER ZIRC de 7 po x 1/8 po, Z30T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07440675
N° MFR58056
Prix14.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jantes combinées coupe/meule de type 27 TIGER ZIRC de 7 po x 1/8 po, Z30T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07440675
N° MFR58056
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
Prix14.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.3500 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Coupe, meulage
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    30
  • Numéro CUP du fabricant
    012382580565
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Quantité du colis
    25 par paquet
  • CUP_NON
    012382580565
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
58056 CMB-7 X 1/8 X 7/8 Z30T T27
  • Les grains d’alumine de zircone auto-affûtés offrent un taux de coupe rapide pour toute la durée de vie de la roue
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
  • L’arbre ouvert ou simple offre une option de montage économique lors de l’utilisation d’écrous d’adaptation
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté