Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po à 11.0000 UNC
- Taille de l’arbre5/8-11
- Hauteur totale1.5500 po
- Longueur totale9.0000 po
- Largeur totale9.0000 po
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurNoir
- Renseignements générauxLa date de validité détermine la durée de conservation
- GradeT
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382580827
- Rpm max.6600 tr/min
- Quantité du colis10
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- CUP_NON012382580827
- Dureté des rouesT
Aperçu
- Le grain d’alumine de zircone auto-affûteuse offre un meulage rapide et uniforme sur l’acier et l’acier inoxydable
- Infusé de céramique pour une performance accrue
- Grade : Z24T
- Fabricant : Soudeuse