Spécifications
Dimensions
- Poids112.70 lb
Détails
- Consommation d'air100 pcm
- Plage de pression d'air60 à 100 psi
- Mot-clé de descriptionCylindres à action unique
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Type de pompeAction unique
- Capacité du réservoir5.00 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes1155.0 po3
- Série / TypeSérie ZA
- Niveau sonore94/97 db(a)
- Débit typique à 100 lb/po2850.000 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po280.000 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po2110.000 po3/min
- Capacité d’huile utilisable5.00 po3
- Fonctionnalité de la vanneAvancer/Rétracter
- Type de vanne3-Way, 2-Position
- Type/fonction de vanne3-Way, 2-Position / retrait avancé
Aperçu
- Pompe haute efficacité de classe Z, débit d'huile plus élevé et pression de dérivation
- Le fonctionnement à deux vitesses et la haute pression de dérivation réduisent le temps de cycle pour une productivité améliorée
- Soupapes de décharge internes : l’une est réglée en usine pour la protection contre les surcharges, tandis que l’autre est réglable par l’utilisateur pour la pression maximale préréglée du système
- La jauge visuelle sur les réservoirs de 1 et 2 gallons et la jauge de niveau sur les réservoirs de 2.5-, 5 et 10 gallons permettent une surveillance rapide et facile du niveau d’huile
- L’échangeur de chaleur en option réchauffe l’air d’échappement pour empêcher le gel et refroidit l’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure