Motion
234406M.SP
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 30 mm, DE de 55 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07451987
N° MFR234406M.SP
Prix2,873.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 30 mm, DE de 55 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07451987
N° MFR234406M.SP
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
Prix2,873.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    10.266 oz

Détails

  • Application
    Arbres
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14.3 kN
  • Série
    2344
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012801016490

Aperçu

Description du fabricant
234406-M-SP