Motion
09-LC418/L
Gants de conducteur en cuir de chèvre à grain supérieur de qualité supérieure avec doublure en mélange d’aramides - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07456087
N° MFR09-LC418/L
Prix26.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de chèvre à grain supérieur de qualité supérieure avec doublure en mélange d’aramides - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07456087
N° MFR09-LC418/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    25.6 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité supérieure. Idéal pour la manutention du verre et des matériaux, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention et le recyclage des déchets et de nombreuses autres applications générales.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Qualité supérieure. Idéal pour la manutention du verre et des matériaux, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention et le recyclage des déchets et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    2543
  • Caractéristiques
    La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Jauge de tricot
    13
  • Type de cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    616314227202
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314227202

Aperçu

Description du fabricant
09-LC418/L GLOVE; GOATSKIN DRIVER W/
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • La doublure en mélange d’aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI