Motion
SS5Y3-10S0-16B-N3

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10S0-16B-N3

Collecteur série SS5Y3-10S, 3000 pour système de transmission série de passerelle série série EX500 (IP67) - 4-Way, Collecteur, raccord à une touche pour 5/32 po, raccord à une touche, filetages fixes
N° D’ARTICLE MI07459316
N° MFRSS5Y3-10S0-16B-N3
Prix318.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10S0-16B-N3

Collecteur série SS5Y3-10S, 3000 pour système de transmission série de passerelle série série EX500 (IP67) - 4-Way, Collecteur, raccord à une touche pour 5/32 po, raccord à une touche, filetages fixes
N° D’ARTICLE MI07459316
N° MFRSS5Y3-10S0-16B-N3
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
Prix318.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 5/32 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 po
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    Port latéral, interface série
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    16
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche, fixe
  • Spécification de l’unité
    sans unité SI

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-10S0-16B-N3 SS5Y3 16 COLLECTEUR STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Raccords à une touche

Les clients ont également acheté