Motion
SL04-5028NR

NTN
SL04-5028NR

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 95 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07461075
N° MFRSL04-5028NR
Prix4,101.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL04-5028NR

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 95 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07461075
N° MFRSL04-5028NR
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
Prix4,101.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    95 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    24.912 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359186000
  • Tr/min maximum (graisse)
    710 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359186000

Aperçu

Description du fabricant
SL04-5028NR PALIER