Motion
ZMC5408Y78 4 1/2 ROULEAU DE CARTOUCHE BRG

REXNORD INC
ZMC5408Y78 4 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG

ZMC5408Y78 4 1/2 ROULEAU DE CARTOUCHE BRG
N° D’ARTICLE MI07461091
N° MFRZMC5408Y78 4 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG
Prix6,646.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZMC5408Y78 4 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG

ZMC5408Y78 4 1/2 ROULEAU DE CARTOUCHE BRG
N° D’ARTICLE MI07461091
N° MFRZMC5408Y78 4 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,646.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0320 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Poids
    10.80 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Insérer
    5408YUR78
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782935103987
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    149500 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    159300 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • CUP_NON
    782935103987

Aperçu

Description du fabricant
ZMC5408Y-78 BRG
  • Bloc de cartouche ZMC5000 de roulements à rouleaux sphériques Rex ZMC5408Y78 . Communiquez avec Rexnord pour plus de détails.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon