Motion
TLSD 250/FP2

SKF
TLSD 250/FP2

Lubrificateur automatique SYSTEM 24 série TLSD—Point unique électromécanique—Description : S.O.
N° D’ARTICLE MI07466678
N° MFRTLSD 250/FP2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TLSD 250/FP2

Lubrificateur automatique SYSTEM 24 série TLSD—Point unique électromécanique—Description : S.O.
N° D’ARTICLE MI07466678
N° MFRTLSD 250/FP2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT TLSD 250/FP2
  • Rempli de lubrifiants SKF développés pour les applications de roulement
  • Débit de distribution indépendant de la température
  • Pression de refoulement maximale de 5 bar sur toute la période de distribution
  • Débit de distribution disponible dans divers réglages
  • Réservoir transparent permettant une inspection visuelle
  • Les DEL rouges/jaunes/vertes indiquent l’état du lubrificateur
  • Convient à l’installation directe et à distance
  • Comprend : bloc-piles, bride de support pour une robustesse accrue
  • Applications : Applications critiques où une fiabilité extrême et une surveillance supplémentaire sont requises, dans des endroits restrictifs et dangereux, applications nécessitant des volumes élevés de lubrifiant
  • Fabricant : SKF