Motion
41A26
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu A, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07468316
N° MFR41A26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu A, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07468316
N° MFR41A26
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    3.8421 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2270 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.588 po
  • Diamètre extérieur
    4.4180 po
  • Diamètre du pas
    4.1481 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.227 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.42 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.42 po
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950009278
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950009278

Aperçu

Description du fabricant
41A26 - ALT SPK ROULEAU A - ALÉSAGE : 250A-1
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté