Motion
DISQUE DE FILM 55719 3M STIKIT 375L5XNH  P1500 AVEC DOUBLURE À FENTES, 50/INTÉRIEUR 250/CAISSE

3M
55719 3M STIKIT FILM DISC 375L5XNH P1500 W/SKIPSLIT LINER, 50/INNER 250/CAS

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P1500 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI07469189
N° MFR55719 3M STIKIT FILM DISC 375L5XNH P1500 W/SKIPSLIT LINER, 50/INNER 250/CAS
Prix1.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55719 3M STIKIT FILM DISC 375L5XNH P1500 W/SKIPSLIT LINER, 50/INNER 250/CAS

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P1500 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI07469189
N° MFR55719 3M STIKIT FILM DISC 375L5XNH P1500 W/SKIPSLIT LINER, 50/INNER 250/CAS
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
Prix1.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, ponçage
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P1500
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141557199
  • Application du matériel
    Réparation et nivellement des défauts, ponçage orbital, ponçage de peinture et de laque, préparation et réparation des finitions AOEM, ponçage intermédiaire, élimination des défauts
  • Type de montage
    PSA
  • CUP_NON
    00051141557199

Aperçu

Description du fabricant
55719 3M DISQUE DE FILM STIKIT 375L5XNH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos 3M™ Stikit pour s’appliquer et s’enlever facilement, et une doublure empêche la poussière et les débris de contaminer l’adhésif
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme et uniforme
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive
  • Le revêtement résistant à la charge aide à empêcher la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Excellent pour les surfaces profilées