Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre3.2500 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids4.81 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Numéro de catalogue du fabricant0009202900
- Numéro CUP du fabricant622424920292
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale19468 lbf
- Capacité de charge statique radiale35115 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424920292