Motion
CF-1-1/4-S
Tête à fentes suiveur à came plate - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471924
N° MFRCF-1-1/4-S
Prix32.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête à fentes suiveur à came plate - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471924
N° MFRCF-1-1/4-S
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
Prix32.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009209700
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920971
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3485 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4631 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424920971

Aperçu

Description du fabricant
CF 1-1/4 S (REG. GOUJON AVEC JOINTS)