Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.2500 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.39 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009216600
- Numéro CUP du fabricant622424921664
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3192 lbf
- Capacité de charge statique radiale4136 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424921664