Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids0.66 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009216300
- Numéro CUP du fabricant622424921633
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale4609 lbf
- Capacité de charge statique radiale6497 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424921633