Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Goujon Diamètre1.3750 po
- Taille du filetage1-3/8-12
- Poids6.43 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009202800
- Numéro CUP du fabricant622424920285
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale25831 lbf
- Capacité de charge statique radiale45389 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424920285