Motion
SRH11224

TEKTON, INC
SRH11224

Entraînement 1/2 po x 24 po à dégagement rapide Extra long
N° D’ARTICLE MI07472195
N° MFRSRH11224
Prix143.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH11224

Entraînement 1/2 po x 24 po à dégagement rapide Extra long
N° D’ARTICLE MI07472195
N° MFRSRH11224

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix143.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po

Détails

  • Tête flexible
    Tête fixe

Aperçu

Description du fabricant
SRH11224 1/2 po ENTRAÎNEMENT X 24 PO RAPIDE-
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Couple d’épreuve – Nos cliquets répondent (et dépassent de loin) la norme de l’industrie en matière de couple d’épreuve, une mesure de résistance vérifiée par un essai à cycle unique qui applique le couple jusqu’à ce que la valeur spécifiée soit atteinte sans défaillance ou déformation permanente
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts