Motion
7319BEAMRSUCNBP6

NSK CORP, BEARING DIV
7319BEAMRSUCNBP6

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, D.E. de 200 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI07474132
N° MFR7319BEAMRSUCNBP6
Prix1,935.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7319BEAMRSUCNBP6

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, D.E. de 200 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI07474132
N° MFR7319BEAMRSUCNBP6
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
Prix1,935.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Hauteur totale
    45 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7319BEAMRSUCNB BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176959226
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176959226

Aperçu

Description du fabricant
7319BEAMRSUCNBP6 BRG