Motion
DISQUE À LAMELLES 00076308644161 4-1/2X5/8-11 60+  969F CUBITRON II

3M
00076308644161 4-1/2X5/8-11 60+ 969F CUBITRON II FLAP DISC

Disque à lamelles - Type 29, grain 60+ , 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07475306
N° MFR00076308644161 4-1/2X5/8-11 60+ 969F CUBITRON II FLAP DISC
Prix20.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00076308644161 4-1/2X5/8-11 60+ 969F CUBITRON II FLAP DISC

Disque à lamelles - Type 29, grain 60+ , 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07475306
N° MFR00076308644161 4-1/2X5/8-11 60+ 969F CUBITRON II FLAP DISC
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
Votre prix20.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids du dossier
    Poids YF
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Poids
    0.448 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Retrait agressif des soudures, biseautage, ébavurage des bords, meulage à angle droit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Polyester
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    60+
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308644161
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Série
    969F
  • CUP_NON
    00076308644161

Aperçu

Description du fabricant
00076308644161 4-1/2X5/8-11 60+ 969F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de meulage agressives comme le biseautage, l’élimination des soudures et l’ébavurage des bords
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • Le matériau de support en polyester durable résiste aux applications à haute pression de l’unité
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Le disque à lamelles polyvalent est facile à utiliser avec un risque de gougeage plus faible que les disques en fibre et les roues collées
  • Idéal pour les applications où la finition est importante