Motion
390-EZSPC-L/TG
Gilet de refroidissement Premium Phase Change Active Fit avec sac isotherme
N° D’ARTICLE MI07476857
N° MFR390-EZSPC-L/XL
Prix244.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet de refroidissement Premium Phase Change Active Fit avec sac isotherme
N° D’ARTICLE MI07476857
N° MFR390-EZSPC-L/XL
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
Prix244.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    L/XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Offre une protection contre le stress des températures élevées à l’intérieur ou à l’extérieur.
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Offre une protection contre le stress des températures élevées à l’intérieur ou à l’extérieur. Idéal pour la construction, le soudage, l’exploitation minière, le travail des métaux, le gréement du pétrole et les sites industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314170720
  • CUP_NON
    616314170720

Aperçu

Description du fabricant
VESTE SANS MANCHES 390-EZSPC-L/XL EZ COOL
  • Tissu en polyester
  • Encolure en V avec fermeture à glissière et conception profilée pour un meilleur ajustement pendant les activités
  • Ajustable aux épaules et au torse avec fermeture autoagrippante pour un ajustement serré et moins volumineux
  • Pour activer le PCM, placez les blocs réfrigérants au réfrigérateur, au congélateur ou dans de l’eau glacée pendant 45 minutes
  • Les effets rafraîchissants durent jusqu’à 3 heures
  • L’ensemble comprend 1 ensemble de 4 encarts pour bloc réfrigérant avec sac isotherme
  • Les blocs réfrigérants TechKewl s’étendent dans une variété de formes et de tailles pour un confort personnel et des résultats de refroidissement optimaux