Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Taille du filetage1-14
- Poids2.5 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009211500
- Numéro CUP du fabricant622424921152
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale14208 lbf
- Capacité de charge statique radiale26055 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424921152