Spécifications
Dimensions
- Facteur de service1.00
- Couple37.28 pi-lb
- Poids13.5 lb
Détails
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/2 / 1/6 HP, 6P
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Numéro CUP du fabricant786382120054
- Courant maximal admissible2.8 à 7.3 A
- ModèleK055PND2848012B
- Puissance du moteur1/2 hp / 1/6 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBague/clou
- Classe de conception NEMAN
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéAuto-alignement
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382120054