Motion
3315
Moteur CVCA - 1/2 hp / 1/6 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min
N° D’ARTICLE MI07477764
N° MFR3315
Prix239.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCA - 1/2 hp / 1/6 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min
N° D’ARTICLE MI07477764
N° MFR3315
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
Prix239.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Poids
    13.5 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/2 / 1/6 HP, 6P, 48Y
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382120061
  • Modèle
    K055PNE2849012B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp / 1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Nombre de vitesses
    4
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382120061

Aperçu

Description du fabricant
FHP,1/2 / 1/6 HP,6P,48Y 3315 60,208-230