Motion
SDR5P20R2

SIOUX TOOLS
SDR5P20R2

Perceuse compacte - réversible, poignée à poignée pistolet, taille de mandrin 1/4 po, vitesse maximale 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07478646
N° MFRSDR5P20R2
Prix736.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SDR5P20R2

Perceuse compacte - réversible, poignée à poignée pistolet, taille de mandrin 1/4 po, vitesse maximale 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07478646
N° MFRSDR5P20R2
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
Prix736.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    1.60 lb

Détails

  • Style mandrin
    Détrompé
  • Type d’échappement
    Rotatable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Puissance nominale
    0.5 hp
  • Réversible
    Réversible

Aperçu

Description du fabricant
SDR5P20R2 PERCEUSE RÉV. 1/4 2000RPM
  • Taille et précision de notre perceuse populaire 1410 avec 50 % plus de HP
  • Léger - 1.5-lb avec mandrin
  • Puissance de pointe de la catégorie
  • 25 - 150 % plus de couple
  • 10 - 50 % plus de téléphonie résidentielle
  • Même excellente qualité, ergonomie et durabilité de la série Signature
  • Facilité d’entretien