Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/4 po
- Poids de l’outil1.50 lb
Détails
- Consommation d'air30 scfm
- Style mandrinDétrompé
- Type d’échappementRotatable
- Style de poignéePoignée pistolet
- Puissance0.50 hp
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Puissance nominale0.50 hp
- RéversibleNon réversible
- Vitesse3000 tr/min
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Taille et précision de notre perceuse populaire 1410 avec 50 % plus de HP
- Léger - 1.5-lb avec mandrin
- Puissance de pointe de la catégorie
- 25 - 150 % plus de couple
- 10 - 50 % plus de téléphonie résidentielle
- Même excellente qualité, ergonomie et durabilité de la série Signature
- Facilité d’entretien