Spécifications
Dimensions
- Poids9.21 lb
Détails
- CouleurOrange
- Code d’harmonisation9609.10.0000
- Numéro CUP du fabricant048615966748
- CUP_NON048615966748
Aperçu
- Les marques de peinture se fissurent pour indiquer visuellement que les boulons et les pièces sont desserrés ou altérés.
- Chaque tube est emballé avec un embout en plastique allongé.
- Sec au toucher : 15 minutes
- Séchage complet : 4 jours
- Offert en huit couleurs à haute visibilité
- Le tube de plus grand volume contient 70 % plus de peinture que le principal concurrent
- Plage de marquage : -4°F à 158°F, (20°C à 70°C )
- Marquez la résistance à la température : 392°F. (200°C)
- Usages de l’industrie : Automobile, équipementier, pneus et rechapage, métal