Motion
KIT D'EXTENSION D'ENTRETOISE RAPTOR ES80

DODGE
RAPTOR ES80 SPACER EXTENSION KIT

KIT D'EXTENSION D'ENTRETOISE RAPTOR ES80
N° D’ARTICLE MI07484380
N° MFRRAPTOR ES80 SPACER EXTENSION KIT
Prix967.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR ES80 SPACER EXTENSION KIT

KIT D'EXTENSION D'ENTRETOISE RAPTOR ES80
N° D’ARTICLE MI07484380
N° MFRRAPTOR ES80 SPACER EXTENSION KIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix967.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    80
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Composant de couplage
    Rallonge d’entretoise
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    62.7 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Nombre de boulons
    16
  • Type de produit
    Pièces et trousses de couplage de pneus
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    39503 po-lb
  • CUP_NON
    781568823910

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’EXTENSION D’ENTRETOISE DE RAPTOR 017051