Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.953 po
- Taille et pas de la chaîne12B /3/4 po
- Largeur intérieure0.460 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.630 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.075 po
- Diamètre de la broche0.225 po
- Diamètre du rouleau0.475 po
Détails
- Construction de la chaîneLien de décalage
- Numéro de chaîne et pas12B /3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606