Motion
SHUSTER 6018 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER 6018 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07486447
N° MFRSHUSTER 6018 2RS
Prix208.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6018 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07486447
N° MFRSHUSTER 6018 2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix208.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6018 2RS , 90X140X24
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6018 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur de 24 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 6018 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6018 2RS , 90X140X24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer