Motion
NA206 30 mm

SHUSTER CORP
NA206 30 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486460
N° MFRNA206 30 MM
Prix31.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
NA206 30 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486460
N° MFRNA206 30 MM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    48.4 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19 470 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11 300 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE NA206 30 MM AVEC VERROUILLAGE EXCENTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon