Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Anneau intérieur Largeur49.8 mm
- Anneau extérieur Largeur20 mm
- Extérieur Diamètre2.8346 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale25 700 N
- Capacité de charge statique radiale15 200 N
- Type de jointContact avec Flinger