Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Anneau intérieur Largeur53.9 mm
- Anneau extérieur Largeur21 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale29 600 N
- Capacité de charge statique radiale18 200 N
- Type de jointContact avec Flinger